PENTA 24R150Z06D IC1008 Schneideinsätze mit 5 Schneidkanten zum Abstechen von Rohren, kleinen und dünnwandigen Bauteilen

Artikel-Nr.: 6003525
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6003525
EAN / GTIN 7291075220308
Herstellernummer 6003525
L-Nummer L24080 105

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.06 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm, Schneidbreite (CW) 1.5 mm

Merkmal:

  • Spanformer Z
  • Eckenradius (RE) 0.06 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 5 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneidbreite (CW) 1.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.09 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 10 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb