16ER AG 60 IC508 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5901417
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5901417
EAN / GTIN 7291075047134
Herstellernummer 5901417
L-Nummer L23960 617

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.08 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb