MT3 11U55D IC908 55° Gewindefräswendeschneidplatte mit U-Typ für die allgemeine Anwendung.

Artikel-Nr.: 5667194
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MILLTHREAD
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5667194
    EAN / GTIN 7291075332162
    Herstellernummer 5667194
    L-Nummer L24290 334

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm

    Merkmal:

    • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 11 mm
    • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
    • Gewindetyp (TTP_DF2) EXT
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 12 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 7 Threads/″

    Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb