SD D1.25-N046A-SP15 IC908 Auswechselbare Hartmetall- Fräsköpfe zum T-Nutenfräsen

Artikel-Nr.: 5667103
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie T-SLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5667103
    EAN / GTIN 7291075312393
    Herstellernummer 5667103
    L-Nummer L24060 90

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 0.591″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 0.315″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.238″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 8 ,Gesamtlänge (OAL) 0.315″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.591″
    • Eckenradius (RE): 0.008″
    • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.315″
    • Schneidendurchmesser (DC): 1.238″
    • Schneidbreite (CW): 0.046″
    • Befestigungslochdurchmesser (D1): 0.33″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 8
    • Gesamtlänge (OAL): 0.315″
    • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "T-SLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb