MM EC.187B27R000-4T05 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Fräsköpfe mit 4 Schneiden, 30° und 45° Spiralwinkel und verschiedenen Eckenradien

Artikel-Nr.: 5623325
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5623325
EAN / GTIN 7291075150070
Herstellernummer 5623325
L-Nummer L24060 991

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.315″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.187″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.27″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.871″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.315″
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Eckenradius (RE): 0″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.187″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.27″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 45 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.591″
  • fz (max): 0.0024 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 0.871″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb