BCR D250-QT IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604223
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DROPMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604223
    EAN / GTIN 7291075123180
    Herstellernummer 5604223
    L-Nummer L23970 8

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 20 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.8 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 12.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 20 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 4.2 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 11.8 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb