Schneidrad D.19,90mm Stärke 5,10 Bohrung 4,80 mm

Artikel-Nr.: 56010023
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
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56010023
EAN / GTIN 4022668100232
Herstellernummer 56010023
L-Nummer L60010 5101

Beschreibung

Beschreibung:

3 - 35 mm.

Merkmal:

  • Raddurchmesser (mm): 19,90 mm
  • Bohrung (mm): 4,80 mm
  • Stärke: 5,10
  • Anwendungsbereich: Kupfer, Messing, Aluminium und dünnwandiger, nichtrostender Stahl
  • passend zu Nr.: 10026, 10030, 10032
  • Gewicht: 3 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb