DCMT 070204-M3P IC8250 55° Rhombic Positive Flank Inserts, for Medium Machining Conditions on Steel

Artikel-Nr.: 5568979
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5568979
EAN / GTIN 7291075486483
Herstellernummer 5568979
L-Nummer L23950 3468

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP - Drehen / Stechen
  • Spanformer M3P
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 7.7 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 2.38 mm

Merkmal:

  • Spanformer M3P
  • Hauptfreiwinkel (AN): 7 Degrees
  • Eckenradius (RE): 0.4 mm
  • Schneidkantenlänge (L): 7.7 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 2.5 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1): 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC): 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 2.38 mm
  • Maximaler Vorschub 0.25 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min):): 0.05 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb