WOMG 100716-T3P-IQ IC8150 Doppelseitige Trigon-Wendeschneidplatte mit 6° negativem, seitlichem Freiwinkel zum Hochvorschubdrehen von Stahl

Artikel-Nr.: 5567112
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DOVEIQTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5567112
EAN / GTIN 7291075320381
Herstellernummer 5567112
L-Nummer L23950 954

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer T3P, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Schneidkantenlänge (L) 10.86 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm, Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm

Merkmal:

  • Spanformer T3P
  • Eckenradius (RE) 1.6 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 10.86 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.88 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 7.94 mm
  • Maximaler Vorschub 3 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 1 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 1.5 mm/rev

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DOVEIQTURN" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb