• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

VCMT 110308-F3P IC8250 Rhombische 35°-Drehwendeschneidplatten mit 7° Freiwinkel zum Vorschlichten und Schlichten von Stahl

Artikel-Nr.: 5566896
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Serie ISOTURN
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5566896
EAN / GTIN 7291075338447
Herstellernummer 5566896
L-Nummer L23950 441

Beschreibung

Beschreibung:

WSP - Drehen / Stechen, Spanformer F3P, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidkantenlänge (L) 11.1 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm

Merkmal:

  • Spanformer F3P
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 11.1 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.7 mm
  • Befestigungslochdurchmesser (D1) 2.8 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 6.35 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.18 mm
  • Maximaler Vorschub 0.28 mm/rev
  • Min. Schnitttiefe 0.13 mm
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.07 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb