LNMX 150616R-HT IC9250 Tangential geklemmte Wendeschneidplatte mit 4 Schneidkanten und positivem Spanwinkel für hohe Abspanraten

Artikel-Nr.: 5506938
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5506938
    EAN / GTIN 7291075175783
    Herstellernummer 5506938
    L-Nummer L24260 126

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP - Drehen / Stechen, Spanformer HT, Eckenradius (RE) 1.6 mm, Richtung (HAND) Right Hand, Schneidkantenlänge (L) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm

    Merkmal:

    • Spanformer HT
    • Eckenradius (RE) 1.6 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 15 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 13.4 mm
    • Maximaler Vorschub 1 mm/rev
    • Min. Schnitttiefe 2 mm
    • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.3 mm/rev

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb