2-Punkt Innenfeinmessgerät, Bohrlochmessgerät für kurze Längen, 0,7-1,4", 0,0001"

Artikel-Nr.: 511-791-20
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
Produktart 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 511-791-20
EAN / GTIN 4946368855240
Herstellernummer 511-791-20

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist aufgrund der kurzen Länge unterhalb des Griffs ein kompaktes und leichtes Bohrungsmessgerät. Es bietet Ihnen folgende Vorteile: Ein langer Kolbenhub sorgt für erstaunliche Genauigkeit. Die Kontaktpunkte bestehen aus Hartmetall, und gewährleisten eine hohe Haltbarkeit. Ein großer Griff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%.

Merkmal:

Graduation: 0.0001 ″
Inch-Metric: Inch
Accuracy: 2 µm
Delivered: Including box, dial indicator, plastic cover for indicator

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb