Ausführung:
Profilprojektor für die genaue Durchlicht- und Auflichtprüfung von kleinen bis mittelgroßen Werkstücken.
Universalgerät für den Einsatz in der Fertigung, im Labor, Kontrolle und Schleiferei.
- Standardobjektiv 10fach. 20- und 50fach Objektiv siehe Sonderzubehör. Maximale Verzerrung der Objektive 0,2 %.
- Vertikaler, drehbarer 315 mm Fadenkreuz-Bildschirm mit eingebauter digitaler Winkelanzeige, umschaltbar für Ablesung in Grad oder Dezimal.
- Das telezentrische Beleuchtungssystem garantiert eine vertikale und gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfeldes.
- Halogen-Durchlicht und Auflicht-Beleuchtung sind im Gehäuse integriert.
- Massiver Koordinatenmesstisch, mit Schnellverstellung in beiden Achsen.
- Eingebaute Digitalanzeige (mit Datenausgang) gewährleistet ein sicheres und fehlerfreies Messen.
- Zum Messen von Längen, Winkeln, Kurven und Radien.
Lieferumfang:
Inklusive Objektiv 10fach, Blendschutz, Abdeckhaube und Netzkabel.
Sonderzubehör:
Objektive Nr.
494010, kippbarer Zentriersupport Nr.
494040, Horizontal-Prisma Nr.
494050, Klemmhalter Nr.
493040, Schneidkantenreiniger/Positionsknete Nr.
354788.
Hinweis:
Weiteres Sonderzubehör wie passende Norm-Messplatten oder Kantensensor mit Auswerteeinheit QM-Data 200 auf Anfrage erhältlich.