M12UDEL-0B StaubAbsaugadapter

Artikel-Nr.: 4933471460
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
Artikelnummer 4933471460
EAN / GTIN 4058546290887
Herstellernummer 4933471460
L-Nummer L00800 1012

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universell einsetzbar für alle MILWAUKEE® - SDS-plus-Bohrhämmer mit einem Spannhalsdurchmesser von 41 bis 61 mm sowie eine Vielzahl an Wettbewerbsgeräten
  • Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen
  • Liefert mit einem voll aufgeladenen 2,0-Ah-Akku eine Laufzeit bis zu 40 Minuten
  • Ausziehbares Saugrohr ermöglicht das Verwenden von SDS-Plus Bohrern bis zu einer Länge von 210 mm
  • Arretierbarer Tiefenanschlag
  • 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis ⌀ 30 mm (⌀ 5-16 mm, ⌀ 16-30 mm) zu decken
  • 2 verschiedene Absaugmodi: permanentes Saugen oder automatisches Einschalten beim Bohren
  • Schalterstellungen: An, Aus, Automatik (5 Sek
  • Abschaltzeit zur vollständigen Absaugung des Bohrstaubs)
  • HEPA H13-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel auf und zeichnet sich in Kombination mit dem integrierten Filterreinigungsmechanismus durch eine lange Lebensdauer aus
  • Ausgestattet mit einem transparenten Aufnahmebehälter
  • Der Absaugverbinder ⌀ 32 mm ermöglicht das Leeren des Behälters ohne Staubbelastung für den Anwender
  • Akku-Ladestandsanzeige

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushless
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 2.2 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 2.2
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 UDEL-0B
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: 2x Absaugdüsen, 1x Seitenhandgriff

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb