Metallbohrer HSS-R 1.0X34 mm (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932363444
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363444
EAN / GTIN 4002395329458
Herstellernummer 4932363444
L-Nummer L00800 2116

Beschreibung

Beschreibung:

  • HSS-R Metallbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338
  • Oxidbeschichtung für schnelle Spanabfuhr
  • Typ N Spirale
  • Geeignet zum Bearbeiten von Stahl, Gusseisen, legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 800 N/mm²
  • Oberfläche: schwarz

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 12
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: HSSR 1.0 x 34 - 10 pcs
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb