Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Video-Messmikroskop MM1, Typ: MM1-300/6X

Artikel-Nr.: 491910 MM1-300/6X

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 300 mm
Messbereich Y 200 mm
Messbereich Z 200 mm
Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x-fach) 0,7 − 4,5
Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) 31 − 201
Sichtfeld 10,2×8,2 − 1,6×1,3 mm
Kamera 1,3 Megapixel CMOS
Arbeitsabstand 80 mm
maximale Werkstückhöhe 200 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 230 / 240 V
Länge 730 mm
Breite 900 mm
Höhe 950 mm
Gewicht 115 kg
maximales Werkstückgewicht 20 kg
Produktart Video-Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491910 MM1-300/6X
Herstellernummer 491910 MM1-300/6X

Beschreibung

Ausführung:

Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel PC mit intuitiver M3-Mess-Software.
Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen. Ergonomische Schnellverstellung mit Einhand-Bedienung in beiden Achsen (X und Y). Diodenlaser als Positionierhilfe. Sehr hohe Wiederholgenauigkeit durch automatische Kantenerkennung.
Mit 6-stufigem Rastenzoom-Objektiv, Vergrößerung 0,7× bis 4,5×.

Verwendung:

  • Im Wareneingang, im Messraum, in der Fertigung.
  • Universell einsetzbar durch flexibles Vier-Quadranten-Auflicht und kompaktem Messrechner.
  • Unterschiedliche geometrische Formen und Materialien können anwenderfreundlich und sicher gemessen werden. Eine Dokumentation ist ebenfalls möglich.

Lieferumfang:

Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil, Prüfprotokoll und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7 für Vergrößerungsfaktor = 1,5.
Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ± 1 K, Temperaturgradient Δtd = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen zu den GARANT Video-Messmikroskopen gerne an:
  • Wartungsvertrag.
  • Aufstellung, Inbetriebnahme mit Kurzeinweisung.
  • Individuelle Schulung Ihrer Mitarbeiter.
  • Kalibrierung vor Ort.

Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb