DSD-EC 124.00-135.99 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880448
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4880448
    EAN / GTIN 7291075239973
    Herstellernummer 4880448
    L-Nummer L24020 147

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 222 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 113 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I25
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 135.99 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 124 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 222 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb