GD-DH 1.125-15D-I1.5-13 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4854367
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4854367
    EAN / GTIN 7291075355420
    Herstellernummer 4854367
    L-Nummer L24020 368

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 22.78″ ,Nutzlänge (LU) 17.306″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/8″
    • Nenndurchmesser: 1.125″
    • Funktionslänge (LF): 19.88″
    • L/D Bereich: 15xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 13..
    • Gesamtlänge (OAL): 22.78″
    • Schaftlänge (LS): 2.72″
    • Nutzlänge (LU): 17.306″

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb