Düseneinsteller-Scheibenwaschanlage 670 mm

Artikel-Nr.: 4850-1
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
    Artikelnummer 4850-1
    EAN / GTIN 4000896022366
    Herstellernummer 4850-1
    L-Nummer L60140 662

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Anwendung:
    Einstellen der Düsen von Scheibenwaschanlagen
    • Ausgezogener Teleskopstab zeigt Strahlrichtung der Düsen auf der Scheibe an
    • Magnet-Kopf: 6 mm ⌀
    • Einstellnadel (⌀ 0,7 mm) und Schutzkappe
    • Halte- / Taschenclip
    • Abmessungen / Länge: 670 mm
    • Länge l1: 155 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb