DDD-EF 56.21-60.60-FB Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde für hohe Vorschübe

Artikel-Nr.: 4841162
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie FINEBEAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4841162
    EAN / GTIN 7291075345209
    Herstellernummer 4841162
    L-Nummer L24020 252

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 51 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TDO-I13
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 60.6 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 56.21 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb