DSD-IF 29.01-29.99-FB Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Innengewinde

Artikel-Nr.: 4841141
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie FINEBEAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841141
EAN / GTIN 7291075344875
Herstellernummer 4841141
L-Nummer L24020 231

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 73 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-011
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 29.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 29.01 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 73 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "FINEBEAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb