GD-DH 21.00-25D-M32-10 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4818128
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4818128
EAN / GTIN 7291075354294
Herstellernummer 4818128
L-Nummer L24020 174

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 21 mm, Gesamtlänge (OAL) 659.2 mm, Nutzlänge (LU) 553.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 21 mm
  • Funktionslänge (LF) 596 mm
  • L/D Bereich 25xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 10..
  • Gesamtlänge (OAL) 659.2 mm
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Nutzlänge (LU) 553.2 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb