417/K Parallelendmaß 2,50 mm Stahl, m. DK

Artikel-Nr.: 4803484DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4803484DKS
EAN / GTIN 4059192033514
Herstellernummer 4803484DKS
L-Nummer L40080 4950

Beschreibung

Beschreibung:

417/K Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 2.5 mm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Anwendung: Kalibrierklasse K ; Als oberstes Werksnormal, besonders zur Kalibrierung der Normale nachgeordneter Messlaboratorien, z.B. von Endmaßen darunter liegender Toleranzklassen.;
  • Toleranzklasse: K
  • Produkttyp: 417/K
  • Querschnitt (mm): 30 x 9
  • Nennmaß: 2.5 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb