Selbstnivellierender Rotationslaser GRL 400H

Artikel-Nr.: 468495 400H
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 56

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Fehlergrenze ±0,08 mm/m
    Herstellerbezeichnung GRL 400H
    IP-Schutzart IP 56
    Energieversorgung Batteriebetrieben
    Anzahl enthaltener Batterien 3
    Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081551 LR20; 081551 6LR61
    Laserklasse 2
    Farbe des Lasers rot
    Reichweite 20 m
    Reichweite mit Empfänger 400 m
    Nivellierbereich ±5 Grad
    Nivellierzeit 15 s
    Drehzahl 600 min-1
    Stativgewinde 5/8 UNC Zoll
    Länge 183 mm
    Breite 170 mm
    Höhe 188 mm
    Gewicht 2 kg
    Produktart Rotationslaser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 468495 400H
    EAN / GTIN 3165140604406
    Herstellernummer 061599403U

    Beschreibung

    Ausführung:

    Selbstnivellierender Rotationslaser für den Außenbereich. Präzises, schnelles und einfaches Nivellieren der Laserlinien. Anti-Drift-System verhindert Nivellierfehler bei Vibrationen und Erschütterungen.

    Funktion:

    IP56: Es besteht Schutz gegen starken Wasserstrahl bzw. vorübergehende Überflutung und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

    Lieferumfang:

    Laser-Empfänger, Messstab, Baustativ, Bedienungsanleitung, Transportkoffer.
    2× Batterie LR20 1,5V und 1× 9V-Blockbatterie.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb