Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 220 mm, 0.75 - 16

Artikel-Nr.: 45956
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
Artikelnummer 45956
EAN / GTIN 4010995459567
Herstellernummer 45956

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maße Produkt: 80 x 220 x 25 mm
  • Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen.
  • Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen 0,75 - 16,0 mm²
  • Hochwertige Vercrimpung dank automatisch angepasstem Pressdruck
  • Manueller Abbruch durch Notentriegelung
  • Bei der klassischen Anwendung von Crimpzangen besteht die Gefahr, dass die Aderendhülsen in der Zange verkanten oder fehlerhaft vercrimpt werden. Mit der Crimpzange mit Trapez-Pressung von Wiha können unnötige Kabel- und Verbinderabfälle vermieden werden. Sie präsentiert sich mit einem Crimpbereich von 0,75 bis 16,0 mm² und deckt so einen Großteil der Anwendungen ab. Eine hochwertige Vercrimpung ergibt sich dank automatisch angepasstem Pressdruck sowie der Möglichkeit, den Crimpvorgang manuell durch eine Notentriegelungsfunktion abbrechen zu können.
  • Crimpung gemäß DIN 46228.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Nein
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 80 mm
  • Höhe (mm): 25 mm
  • Gesamtlänge (mm): 220 mm
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0.75 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 16 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0.75 - 16
  • AWG-Größe min: 19
  • AWG-Größe max: 6
  • AWG-Größe min - max: 19 - 6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb