IHRF 56-802BW Klemmhalter für rückseitige Bearbeitung für BHF- und TCH Schlicht- Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551109
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551109
EAN / GTIN 7291075179279
Herstellernummer 4551109
L-Nummer L23900 70

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 802 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 56 mm, Schaftgrösse (SS) MB50

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 50 mm
  • Körperlänge (LB) 62 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 802 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 56 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...
  • Schaftgrösse (SS) MB50

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren