IHSR 39-52 BW Klemmhalter zur rückseitigen Bearbeitung für BHR- und TCH AL-Schrupp-Spindelköpfe

Artikel-Nr.: 4551098
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4551098
EAN / GTIN 7291075179163
Herstellernummer 4551098
L-Nummer L23900 38

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Körperdurchmesser (BD) 32 mm, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 52 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 39 mm, Schaftgrösse (SS) BHR MB32-32

Merkmal:

  • durchmesser (BD) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 52 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 39 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...
  • Schaftgrösse (SS) BHR MB32-32

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb