IHSR 36-50-09 Schrupp-Spindelklemmhalter

Artikel-Nr.: 4551000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4551000
EAN / GTIN 7291075141115
Herstellernummer 4551000
L-Nummer L23900 361

Beschreibung

Beschreibung:

Zubehör Spindeln, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 50 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 35.5 mm

Merkmal:

  • urchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 50 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 35.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CCMT 09T3...

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren