Trapezklingen Set 100 St. im Spender

Artikel-Nr.: 45426
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 45426
EAN / GTIN 4010995454265
Herstellernummer 45426
L-Nummer L60070 4814

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erhöht Ihre Sicherheit: 100 Trapezklingen sicher verstaut in einem Spender.
  • Erleichtert die Handhabung: Einfache und sichere Entnahme der Trapezklingen.
  • Senkt Ihre Kosten: Langlebig dank hochwertigen Klingen aus SK5 Premiumstahl.
  • Erhöht Ihre Flexibilität: Standard 61 mm Trapezklingen mit Arretierung.
  • Anwendung: Für das Wiha Klappmesser oder andere handelsübliche Messer. Zum Öffnen von Verpackungen, Zurechtschneiden von (überschüssigen) Materialien wie z. B. Teppiche, Gipskarton-Platten, Folien, Kartonagen usw., Entgraten oder auch Abisolieren von Kabeln. Ideal für den mobilen Einsatz.
  • Praktischer Spender zur Aufbewahrung
  • Einfache und sichere Entnahme von Einzelklingen
  • Langlebiger Premiumstahl (SK5) mit top Schneidleistungen
  • Standardgröße der Klingen inkl. Sicherungsarretierung
  • 100 Trapezklingen in einem praktischem Spender, für den einfachen und sicheren Austausch abgebrochener oder abgenutzter Klingen. Durch einfaches Drücken auf der Unterseite des Spenders kann anschließend eine neue Trapezklinge mittels einer Schiebehilfe aus dem Spender herausgeschoben, entnommen und anschließend in das Messer eingeführt werden. Der hochwertige SK5 Premiumstahl schützt die Klingen vor schnellem Rostbefall und sorgt für deren Langlebigkeit. Zudem sind die Trapezklingen mit einer Standardlänge von 61 mm sowie der Arretierung flexibel für andere handelsübliche Messer (Japanmesser, Universalmesser, Cuttermesser) einsetzbar.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Breite (mm): 32 mm
  • Höhe (mm): 122 mm
  • Gesamtlänge (mm): 70 mm
  • Mit Ersatzklingen: Ja
  • Klingenhöhe (mm): 18 mm
  • Klingenform: Trapez
  • Anzahl Ersatzklingen: 100

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb