Multinorm Winterjacke High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 451715343389XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe XL
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 451715343389XL
EAN / GTIN 7330509823378
Herstellernummer 451715343389XL
L-Nummer L00980 6021

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, beschichtet, wasserdicht 12000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 15, 290 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Einstellbarer Armabschluss mit Klettverschluss und Bündchen

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
Vordertaschen mit Balg, Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert
Innentasche für Dokumente
Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Öl-, schmutz- und wasserabweisend, Metallfrei, Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Details
Hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss, Krageninnenseite in Kontrastfarbe, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, 2167)
Gute Oberflächen für Veredelung
Kunststoff-Druckknöpfe
Ausweistasche wird separat verkauft
Schlaufen an beiden Seiten der Brust für Gasdetektor / Sauerstoffmessgerät / Mikrofon
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Vorne geschlossen mit Druckknopf

Reflex
Reflexdetails an der Schulter, Unterbrochene flammhemmende Transfer-Reflexstreifen

Beschreibung:

  • Die ultimative flammhemmende Winterjacke von Blåkläder
  • Diese Jacke ist die ideale Wahl, wenn Sie in Umgebungen mit offener Flamme arbeiten
  • Mit ihrem warmen Futter, dem laminierten Stoff und den versiegelten Nähten schützt sie Sie außerdem vor Kälte, Wind und Regen
  • Ein komplett metallfreies Kleidungsstück mit unterbrochenen Transferreflektoren und reflektierenden Details an den Schultern, die für Sichtbarkeit in alle Richtungen sorgen, kuscheligem Thermofleece in den Taschen und einem Zwei-Wege-Kunststoffreißverschluss
  • Diese Jacke meistert jede klimatische Herausforderung, so dass Sie jeden Job angehen können
  • Die helmtaugliche Kapuze 2167 ist separat erhältlich
  • Die Jacke ist auch in einem Damenmodell 4917 erhältlich
  • Zertifiziert nach IEC 61482-2: APC 2, ELIM 33 cal/cm² und ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 und EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Bewertung der Wassersäule: 12
  • 000 mm
  • EN 342 zusammen mit Modell 1817 - CLO-Wert 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norm:

  • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 343, Klasse 4,1
  • Zertifiziert nach EN 342 zusammen mit Artikel 1817
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb