1/2″ Steckschlüssel (Zoll) 11/16″

Artikel-Nr.: 4405A 11/16
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
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4405A 11/16
EAN / GTIN 4991644076529
Herstellernummer 4405A 11/16
L-Nummer L60050 7366

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 37 mm
Dimension D2: 24 mm
D1: 25 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 11/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb