Einstellring-Satz Stahl (Maße wie Tastköpfe) 1,5-4,2 mm

Artikel-Nr.: 435030 1,5-4,2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 22,70 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 1,5 mm - 4,2 mm
Anzahl Einstellringe 10
Produktart Einstellring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 435030 1,5-4,2
EAN / GTIN 2050001048394
Herstellernummer 62600205

Beschreibung

Passend für:

Innen-Feinmessgerät Nr. 435010.

Hinweis:

Ausführungen bis Messbereich 20 mm und Grundlochbohrungen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb