Anreiß- und Tuschierplatte 800X500 mm

Artikel-Nr.: 431510 800X500

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Länge×Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 876/1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876/1
Ebenheitstoleranz 0,018 mm
Höhe gesamt 100 mm
Gewicht 87 kg
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 431510 800X500
EAN / GTIN 4045197234070

Beschreibung

Ausführung:

In stabiler Rippenkonstruktion, aus dichtem, gealtertem speziellem Grauguss. Mit geschabter Oberfläche. Unbearbeitete Flächen strukturlackiert (RAL 7001 grau). Mit vorgegossenen Auflagepunkten.

Norm:

Genauigkeit DIN 876/1 geschabt.

Sonderzubehör:

Tuschierpaste Nr. 085388.

Hinweis:

Zubehör, wie Handgriffe und Aufstellelemente auf Anfrage. Andere Größen sind durch unseren Hersteller lieferbar. Lieferung unfrei.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb