Schlagringschlüssel SW 24mm L.160mm

Artikel-Nr.: 42050024
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 42050024
EAN / GTIN 4018754024063
Herstellernummer 42050024
L-Nummer L60010 4915

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7444
  • Spezialstahl, stahlgrau

Merkmal:

  • a: 15 mm
  • Länge mm (L): 160 mm
  • Gewicht: 200 g
  • Schlüsselweite [mm]: 24 mm
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24 mm
  • Breite mm (b): 42,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb