{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 150 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,05 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | flach | |
Schnabellänge | 40 mm | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 7,5 mm | |
Messtechnik | digital | |
Gewicht | 0,048 kg | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 357 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412830 150 |