{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | HCT | |
Norm | DIN 862 | |
Messbereich | 0 mm - 200 mm | |
Ablesung | 0,01 mm | |
Ablesung | 0,0005 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,03 mm | |
Tiefenmaß vorhanden | ja | |
Tiefenmaß | flach | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
IP-Schutzart | IP 67 | |
Schnabellänge | 50 mm | |
Funkanwendung | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App | |
Ziffernhöhe LCD-Display | 11,5 mm | |
Stand-by-Schaltung | ja | |
Messwert und Nullpunkt nach Reaktivierung aus Standby erhalten | ja | |
Auto-Abschaltung | ja | |
Messtechnik | digital | |
Werkstoff | Edelstahl, INOX | |
alle Teile | gehärtet | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | Knopfzelle | |
Internationale Baugröße | CR2032 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Universal-Messschieber |
Artikelnummer | 412780 200 | |
Herstellernummer | 412780 200 |