Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Geländer 180/250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 1145
Nutzflächenbreite (mm): 645
Ladeflächenhöhe (mm): 312
Gesamtlänge (mm): 1375
Gesamtbreite (mm): 700
Gesamthöhe (mm): 1185
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85