Kniepolster Schwarz/Rot onesize

Artikel-Nr.: 405812039956onesize
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
    Farbe schwarz / rot
    Produktart Kniepolster

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 405812039956onesize
    EAN / GTIN 7330509652312
    Herstellernummer 405812039956onesize

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    Polyethylen

    Passt zu
    Siehe Zertifizierungen und Empfehlungen der Hose

    Sicherheit
    Standard Kniepolster 250x170x20 mm

    Beschreibung:

    • Das professionelle Kniepolster besteht aus EVA Material und ist speziell entwickelt für Handwerker, die lange Zeit auf den Knien arbeiten
    • Die harte Seite bietet effektiven Schutz vor scharfen Gegenständen
    • Das Polster ist an der Innenseite weich, damit es bequem sitzt und es hat eine extra breite Passform um sicher zu stellen, dass die Knie in der richtigen Position sind

    Norm:

    • EN 14404 2004+A1 2010, Typ 2, Level 1
    • Zertifiziert mit Hosen mit der Markierung M1G und H1G

    Lieferumfang:


    Lieferung paarweise

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb