Nadelfeilenhalter Typ NFH 212 Schnellspannheft aus Holz 92 mm für Nadelfeilen-Ø 3-4,5 mm (10)

Artikel-Nr.: 4007220669532
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220669532
EAN / GTIN 4007220669532
Herstellernummer 12299010
L-Nummer L51060 283

Beschreibung

Beschreibung:

Das PFERD-Programm umfasst Feilenhefte in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Von Holzheften für Kettensägefeilen über Ergonomie-Feilenhefte für Werkstattfeilen, Schärffeilen oder Raspeln bis hin zu Schnellspannheften für Nadelfeilen oder Präzisionsfeilen, PFERD bietet Griffstücke für eine Vielzahl von Feilen. PFERD bietet Schnellspannhefte für Nadelfeilen, Diamantfeilen sowie kleinere Werkstatt- und Präzisionsfeilen an. Sie ermöglichen das schnelle und einfache Einspannen von Feilen ins Heft. Schnellspannhefte für Nadelfeilen mit Angeldurchmesser 3–4,5 mm. Handlich und leicht.

Merkmal:

  • PFERD Typ: NFH 212
  • Passend für Ø metrisch: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Länge, Gesamt: 92 mm

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb