Ausführung:
Beschreibung:
Diamant-Trennscheiben von PFERD werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Universelles Werkzeug mit segmentiertem Rand für aggressives, schnelles Trennen mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Merkmal:
- RPM, max.: 6600 RPM
- Form: 1A1R / DS
- Ausführung: keine Angabe
- Breite metrisch: 2.4 mm
- Ø Bohrung: 22.23 mm
- Schleifmittel: Diamant
- ø Außen metrisch: 230 mm
- Höhe, Belag: 7 mm
Vorteil:
- Hochwertige Diamantqualitäten.
- Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
- Hohe Standzeit.
- Hohen Schneidkomfort.
- Hohe Wirtschaftlichkeit.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet.
- Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
- Antriebsarten: Winkelschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Ziegel
- Stahlbeton
- weiche Steine
- Beton
Lieferumfang:
- Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.