Werkzeughalter für Schleifwerkzeuge mit Bohrungs-Ø 3 mm Spannbereich 1-6 mm Schaft-Ø 6 mm

Artikel-Nr.: 4007220505694
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 4007220505694
    EAN / GTIN 4007220505694
    Herstellernummer 42400003
    L-Nummer L51050 305

    Beschreibung

    Ausführung:

    • keine Angabe

    Beschreibung:

    Bolzen und Schäfte zur Aufnahme von Feinschleif- und Polierwerkzeugen sind mit verschiedenen Gewinden und Schaftdurchmessern sowie in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar. Passender Werkzeughalter für POLISTAR, POLISTAR-TUBE und Poliflex-Feinschleifscheiben.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BO 6/3 1-6
    • Spannbereich von: 1 mm
    • Spannbereich bis: 6 mm
    • Passend für Bohrungs-ø [mm]: 3
    • Ausführung: keine Angabe
    • Ø Schaft metrisch: 6 mm
    • Ø Gewinde: keine Angabe
    • Länge, Schaft: 40 mm

    Vorteil:

    • Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnelle Werkzeugwechsel.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb