CC-GRIND VIEW Schleifscheibe 125x22,23 mm Speziallinie SGP STEELOX für Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 4007220494189
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 4007220494189
EAN / GTIN 4007220494189
Herstellernummer 64196126

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeuge der Spezial-Linie SGP sind speziell für besondere Aufgabenstellungen entwickelt und bieten dem Anwender entscheidende Vorteile gegenüber herkömmlichen Produkten. Weiter umfasst die Spezial-Linie SGP Werkzeuge, die aufgrund ihrer besonders hohen Leistung im Einsatz ultimative Wirtschaftlichkeit bieten. Die innovative Schleifscheibe CC-GRIND VIEW kombiniert eine einzigartige Bauform mit VICTOGRAIN, einem der effektivsten, präzisionsgeformten Schleifmittel der Welt. Dank des Sichtfensters ist ein punktgenaues Arbeiten mit Überwachen des Arbeitsprozesses möglich. Zum Flächenschliff, Anfasen, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung geeignet.

Merkmal:

  • RPM, max.: 12200 RPM
  • Form: CC-GRIND ROBUST
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: VICTOGRAIN
  • ø Außen metrisch: 125 mm

Vorteil:

  • Ultimative Aggressivität für schnellsten Arbeitsfortschritt.
  • Glasfaserverstärkter Kunststofftragteller garantiert einen ebenso robusten und sicheren Einsatz.
  • Deutlich ergonomischer als eine Schruppscheibe: Lärm, Vibrationen und Staub werden signifikant reduziert. Außerdem wird eine deutlich bessere Oberfläche erreicht.
  • Gegenüber Fächerscheiben können durch die Formstabilität plane Oberflächen erzielt werden.
  • Anders als Fiberschleifer verformt sich die CC-GRIND VIEW auch unter extremen klimatischen Bedingungen nicht und ist deutlich robuster im rauen Einsatz.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie das Werkzeug vorsichtig an und erhöhen Sie den Druck, bis ein Span entsteht. Halten Sie den Druck, bis das Werkzeug auf das gewünschte Maß gebracht wurde. Für optimale Leistung mit flachem Anstellwinkel einsetzen. Nur mit der Fläche einsetzen, nicht für den Umfangsschliff geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Anfasen; Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Flächenschliff; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung; Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden)
  • Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Roboter

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Einsatzstähle
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Werkzeugstähle
    • Holz

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb