Biegwelle BW 12 DIN10/G28 12.000-850 RPM

Artikel-Nr.: 4007220429280
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
    Artikelnummer 4007220429280
    EAN / GTIN 4007220429280
    Herstellernummer 86101512

    Beschreibung

    Ausführung:

    • System Biegwelle 12

    Beschreibung:

    Biegwellen bestehen aus drei unterschiedlich kombinierbaren Bestandteilen: der biegsamen Seele (SE), dem Schutzschlauch (SCH), dem Handstück (HA). Die biegsame Seele besteht aus vier bis zehn Lagen Draht nach DIN 2076, speziell für hochtourigen Rechtslauf. Die Seelenkupplung ist fest aufgepresst. Nach ca. 100 Betriebsstunden muss die Seele einer Biegwelle neu geschmiert werden. Der Schutzschlauch besteht aus ölfestem Gummi, innen aus einer Flachstahlspirale und außen aus Vollgummi. Die Anschlusskupplungen sind fest aufgepresst und zur Verstärkung mit Gummistulpen überzogen. Die Handstücke sind leicht und handlich und decken einen großen Drehzahlbereich ab.;Im Dauerbetrieb ist bei geringen Laufgeräuschen ein ermüdungsarmes Arbeiten möglich. Austauschbare Spannzangen ermöglichen die Aufnahme von verschiedensten Werkzeugen. Der Gleitanschluss ermöglicht einen schnellen Handstückwechsel. Biegwelle inkl. Handstück HA 12 G28.

    Merkmal:

    • PFERD Typ: BW 12 DIN10/G28
    • Drehzahlbereich, von: 850 RPM
    • Drehzahlbereich, bis: 12000 RPM
    • Ausführung: System Biegwelle 12
    • Breite metrisch: 25 mm
    • Ø Antriebseitige Kupplung metrisch: 30 mm
    • Antriebseitige Kupplung, DIN: 10
    • Handstückseitige Kupplung Ø metrisch: 28 mm
    • Handstückseitige Kupplung G: 28
    • Länge metrisch: 2173 mm
    • Nettogewicht: 4.295 kg
    • Ø Antriebseitige Kupplung [mm]: 30
    • Handstückseitige Kupplung Ø [mm]: 28
    • ø Außen metrisch: 25 mm
    • Höhe: 25 mm

    Lieferumfang:

    • Sonderlängen auf Anfrage.
    • Seelen und Schläuche mit beidseitigem Gleitanschluss auf Anfrage.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb