Beschreibung:
Poliflex-Feinschleifwerkzeuge werden in hoher Formtreue, hervorragender Qualitätskonstanz und engen Maßtoleranzen gefertigt. Sie eignen sich ideal zum Feinschleifen, Strukturieren und zur Vorbereitung von Polierarbeiten und werden sehr häufig im Werkzeug- und Formenbau eingesetzt. Poliflex-Feinschleifwerkzeuge der Bindung TX werden mit Normalkorund gefertigt. Durch die Textilgewebeeinlagen ist die Bindung TX eine sehr harte, standfeste Bindung. Für den Einsatz auf Kanten geeignet. Schleifstift in Zylinderform zum Feinschleifen kleiner Flächen.
Merkmal:
- RPM, max.: 22900 RPM
- RPM, opt.: 15000 RPM
- Form: Zylinder
- Breite metrisch: 32 mm
- Schleifmittel: Korund A
- ø Außen metrisch: 25 mm
- Ø Schaft metrisch: 6 mm
- Korngröße: 80
- Länge, Schaft: 40 mm
- Bindung: TX
Vorteil:
- Erzielung eines feinen, matten Schliffbildes.
- Erzielung sehr guter Oberflächengüten.
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Standzeit und hohe Abtragsleistung.
- Höchster Arbeitskomfort durch exakten Rundlauf.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: Je nach Einsatzzweck mit einem Abrichtdiamant oder mit keramischen Abdrehsteinen bei niedriger Drehzahl profilieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20–30 m/s einsetzen.
- Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen
- Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Messing
- Bronze
- Stahlguss
- Kobaltbasislegierungen
- Kupfer
- Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
- Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Titan
- Titanlegierungen
- Zink
Hinweis:
- Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
- Die Einspannlänge des Schaftes muss mindestens 10 mm betragen.