Beschreibung:
Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4″ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel. Hohe Leistung bei kompakter Bauausführung.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 290 Watt
- Drehzahl: 35000 RPM
- Spannzangengruppe: 6
- Ventilausführung: Dreh
- Breite metrisch: 30 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.6 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.5 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 220 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 2 Tropfen
- Nettogewicht: 0.401 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 30 mm
Vorteil:
- Der Antrieb ist als Drehventilausführung für den Dauereinsatz geeignet.
- Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
- Einfache Führbarkeit dank der schlanken und leichten Bauform.
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.