Miniatur- Topfbürste TBU Ø18 mm Schaft-Ø3 mm weißes Ziegenhaar

Artikel-Nr.: 4007220033425
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220033425
EAN / GTIN 4007220033425
Herstellernummer 43209459
L-Nummer L51510 597

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Naturborsten (tierischem Haar) sind vor allem für leichte Reinigungs- und Entstaubungsarbeiten sowie zum Polieren (in Verbindung mit Polierpasten) geeignet. Ziegenhaar ist flexibler und weicher als Borste. Naturborsten halten Temperaturen bis 150 °C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 18000 RPM
  • RPM, opt., von: 4000 RPM
  • RPM, opt., bis: 10000 RPM
  • Breite metrisch: 3 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Topf: 10 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0 mm
  • ø Außen metrisch: 18 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Besatzmaterial: Ziegenhaar (ZHW)
  • Länge, Besatz: 6 mm
  • Länge, Gesamt: 45 mm

Vorteil:

  • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bürste mit Polierpaste einsetzen, um das optimale Polierergebnis zu erzielen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Polieren
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • NE-Metall hart
    • Hochwarmfeste Werkstoffe
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Superlegierungen auf Nickel oder Titanbasis
    • Weitere NE-Metalle
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb