Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ANSI/AGD Ausführung, Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 0,025", 0,0001"

Artikel-Nr.: 3803A-10
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
Artikelnummer 3803A-10
EAN / GTIN 4946368843575
Herstellernummer 3803A-10

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard Zoll Messuhr, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Standardmäßig ausgeliefert mit Toleranzmarkern und Klemmung. Teilung 0.001″ / 0.0001″.

Merkmal:

Accuracy: ±0,0001″
Graduation: 0,0001″
Functions: ANSI/AGD type
Inch-Metric: Inch
Delivered: with certificate of inspection

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb