PCBNR 4040S-19 Klemmhalter mit Kniehebelklemmung für negative, rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3691992
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3691992
EAN / GTIN 7291075062205
Herstellernummer 3691992
L-Nummer L23990 1320

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 250 mm, Kopflänge (LH) 37 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionslänge (LF) 250 mm
  • Funktionsbreite (WF) 37 mm
  • Kopflänge (LH) 37 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 19.05 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) CNMG 1906..
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 40 mm
  • Schaftbreite (B) 40 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb