PCLCR 12-3S-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für positive, rhombische 80°-Wendeschneidplatten zum Einsatz auf Langdrehautomaten

Artikel-Nr.: 3606783
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3606783
EAN / GTIN 7291075322866
Herstellernummer 3606783
L-Nummer L23990 1013

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP ,Funktionslänge (LF) 4″ ,Kopflänge (LH) 0.9″

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Funktionslänge (LF): 4″
  • Funktionsbreite (WF): 0.76″
  • Kopflänge (LH): 0.9″
  • Durchmesser Inkreis (IC): 3/8″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): CC.. 3
  • Rake Angle Axial (GAMP): 0 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF): 0 Degrees
  • Schafthöhe (H): 3/4″
  • Schaftbreite (B): 3/4″

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Das könnte Sie auch interessieren