PWLNR 1616H-06S Klemmhalter für die Außenbearbeitung mit Kniehebel-Klemmung für negative 80°-Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3606560
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ISOTURN
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3606560
    EAN / GTIN 7291075063240
    Herstellernummer 3606560
    L-Nummer L23990 1787

    Beschreibung

    Description:

    Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm, Longueur tête (LH) 20.3 mm

    Caractéristique(s):

    • Sens (HAND) Right Hand
    • Longueur fonctionnelle (LF) 100 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 16 mm
    • Longueur tête (LH) 20.3 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) WN..06T3
    • Angle axial face de coupe (GAMP) -6 Degrees
    • Angle radial face de coupe (GAMF) -6 Degrees
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb